Beli bosch cordless angle grinder gws 18 v-li di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    33%
    Mulai

    Rp349.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  2. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  3. CEJN Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp729.900

    CEJN Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
  4. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  5. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  6. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  7. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  8. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Mulai

    Rp1.799.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
  9. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.199.900

  10. CEJN Pressure Gauge DS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp599.900

    CEJN Pressure Gauge DS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
    atribut:
    • Color: Chrome Metallic
    • Connection Type: Bottom
  11. SCHUH Pressure Gauge SX500
    Mulai

    Rp3.299.900

    SCHUH Pressure Gauge SX500
    Deskripsi:
    SX series is a premium design pressure gauge for extermely corrosive and non-corrosive environment. Product with solid front case and fully stainless steel construction. Liquid filled case for application with high dynamic pressure vibration. The special internal micrometer adjustment pointer standard installed to provide high accuracy to application. Suitable for satisfaction requirement to process industry, mining, machine tools, logging, power plant, steel mill, pulp and paper, refrigeration and industries.
    atribut:
    • Dial Size: 100mm(4inch)
    • Conn Size: 1/2inch NPT Lower Back
    • Material: All Stainless Steel
    • Range: 0-1000bar/15000Psi
  12. TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Mulai

    Rp379.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  13. TECHCROFT Bimetal Dial Thermometer
    Mulai

    Rp3.499.900

    TECHCROFT Bimetal Dial Thermometer
    Deskripsi:
    - Hermetically sealed case to prevent entry of moisture, interior corrosion and coil freeze-up- External adjustment permits zero reset from outside the case- Maxivison dial allows readability from any angle without parallax error Silicone coil dampening (up to 400 Degree F) provides vibration dampening and improves response time- All-welded stainless steel construction- Heavy-Duty glass lens - Thermowells must be used on all pressure or velocity applications, to protect the stem of thermometer from corrosion and physical damage, and to facilitate removal of the thermometer without disturbing the process.
    atribut:
    • Probe Length (mm): 100
    • Dial Diameter (inch): 4
    • Stem Dia x Length: 6mmx100mm
Daftar Harga bosch cordless angle grinder gws 18 v-li Terbaru October 2026
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp779.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp349.900
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp59.900
CEJN Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp729.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp929.900
YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp789.900
NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp2.999.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Rp1.799.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)